Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 2,5 x 2,5 cm,15 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-Foli


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 2,5 x 2,5 cm,15 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-Foli
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 2,5 x 2,5 cm,15 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-Foli
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 2,5 x 2,5 cm,15 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-Foli
Artikel-Nr.:
     894-300.B1014
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1014
EAN/GTIN:
     4044589352002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme Gefahrstoffetikett
GHS-Gefahrensymbol 02 - Entzündlich

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 02
  • Symbol: Flamme
  • Material: PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 2,5 x 2,5 cm
  • 15 Stk/Bogen

Bedeutung:

Warnung vor entzündbaren Substanzen, Flüssigkeiten die mit Luftkontakt oder mit Wasserkontakt explodieren können.


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,5 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Breite:
2,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 2,15*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 2,15*
7 Tage
13
pro Blatt
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,40*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,79*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 5,71*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1012
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1013
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1013
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1013
ab € 8,14*
Ähnlich
Wolk
21.B1014
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1015
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
31.B1014
ab € 8,65*
Ähnlich
Wolk
30.B1016
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
39.B1011
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.B1012
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1015
ab € 12,57*
Ähnlich
Wolk
31.B1016
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.