Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 3,5 x 3,5 cm, 8 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-Foli


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 3,5 x 3,5 cm, 8 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-Foli
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 3,5 x 3,5 cm, 8 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-Foli
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme, 3,5 x 3,5 cm, 8 Stk/Bogen, selbstklebende PVC-Foli
Artikel-Nr.:
     C158H-300.B1015
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1015
EAN/GTIN:
     4044589352095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
GHS-Gefahrensymbol 02 Flamme Gefahrstoffetikett
GHS-Gefahrensymbol 02 - Entzündlich

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 02
  • Symbol: Flamme
  • Material: PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 3,5 x 3,5 cm
  • 8 Stk/Bogen

Bedeutung:

Warnung vor entzündbaren Substanzen, Flüssigkeiten die mit Luftkontakt oder mit Wasserkontakt explodieren können.


  • Material: 0872 PVC-Folie weiß, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 3,5 x 3,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
8
Material:
PVC
Breite:
3,5 cm
Höhe:
3,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 2,15*
€ 2,56
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1012
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1013
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1013
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1014
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1013
ab € 8,14*
Ähnlich
Wolk
21.B1014
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1014
ab € 8,65*
Ähnlich
Wolk
30.B1016
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
39.B1011
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.B1012
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1015
ab € 12,57*
Ähnlich
Wolk
31.B1016
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.