Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Bogen,Folie,Warnung vor ätzenden Stoffen,2,5 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Warnschild Bogen,Folie,Warnung vor ätzenden Stoffen,2,5 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Warnschild Bogen,Folie,Warnung vor ätzenden Stoffen,2,5 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Warnschild Bogen,Folie,Warnung vor ätzenden Stoffen,2,5 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A8105
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A8105
EAN/GTIN:
     4044589371867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W023 Warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Sto...
warnschild en iso 7010 w023 warnung...
warnschild en iso 7010 w023 warnung...
Warnschild auf Bogen Warnung vor ätzenden Stoffen DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Warnung vor ätzenden Stoffen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W023
  • Größe Einzeletikett (SL): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W023 - Warnung vor ätzenden Stoffen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W023 - Warnung vor ätzenden Stoffen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
44
Material:
PVC
Seitenlänge:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild auf Bogen, Warnung vor ätzenden Stoffen, 44 Stk/Bogen Bogen, 2, 5 cm, DIN EN ISO 7010 W023, ASR A1.3 W023, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 44 Stück (ab € 0,16114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A8107
ab € 4,21*
Ähnlich
Wolk
11.A8110
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
11.A8115
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
11.A8120
ab € 5,50*
Ähnlich
Wolk
11.A8122
ab € 9,16*
Ähnlich
Wolk
21.A8110
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.A8115
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
21.A8120
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.