Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Folie,Warnung vor ätzenden Stoffen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild,Folie,Warnung vor ätzenden Stoffen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Warnschild,Folie,Warnung vor ätzenden Stoffen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Warnschild,Folie,Warnung vor ätzenden Stoffen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A8110
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8110
EAN/GTIN:
     4044589370099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W023 Warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Sto...
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023
Warnung vor ätzenden Stoffen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W023
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W023 - Warnung vor ätzenden Stoffen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W023 - Warnung vor ätzenden Stoffen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie 100mm, warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche, warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie, Warnschild, Warnung vor ätzenden Stoffen, Folie Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W023, ASR A1.3 W023, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A8105
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
30.A8107
ab € 4,21*
Ähnlich
Wolk
11.A8110
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
11.A8115
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
11.A8120
ab € 5,54*
Ähnlich
Wolk
11.A8122
ab € 9,16*
Ähnlich
Wolk
21.A8115
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
21.A8120
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.