Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Fremdspannungs, Folienetik, gest,1,60cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Fremdspannungs, Folienetik, gest,1,60cm
Kennzeichnung an Betriebsmitteln Bogen Fremdspannungs, Folienetik, gest,1,60cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1584
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1584
EAN/GTIN:
     4044589035806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erde (Betriebsmittelkennzeichen)
Erde (Leiterkennzeichen)
Explosionsgeschützt (Betriebsmittel...
Fremdspannungsarme Erde (Betriebsmi...
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel - Fremdspannungsarme Erde
Funktionserdungsleiter


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN 60445
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Fremdspannungsarme Erde
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fremdspannungsarme Erde (Leiterkennzeichen), erde (betriebsmittelkennzeichen), Kennzeichnung an Betriebsmitteln auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1583
ab € 4,68*
Ähnlich
Wolk
30.1585
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1587
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.