Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197
Leiterkennzeichnung BogenPEN(Neutral/Schutzfunktion),Folienetik,gest,1,25cm DIN EN 60445 VDE 0197
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1548
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1548
EAN/GTIN:
     4044589035493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Neutralleiter mit Schutzfunktion
haft etiketten
Etiketten auf Bogen -Kennzeichnung elektrischer Leiter- PEN (Neutralleiter mit Schutzfunktion) DIN EN 60445 VDE 0197
Neutralleiter, PEN


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN 60445 VDE 0197
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,25 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN 60445
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
PEN
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,25 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leiterkennzeichnung auf Bogen, DIN EN 60445 VDE 0197, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 40 Stück (ab € 0,11725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1549
ab € 4,68*
Ähnlich
Wolk
30.1551
ab € 3,39*
Ähnlich
Wolk
30.1550
ab € 3,38*
Ähnlich
Wolk
30.1552
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.