Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichnung für Wechselstr BogenN(Neutralleiter),Folienetik, gest,2,50cm DIN EN 60445 VDE 0197


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Leiterkennzeichnung für Wechselstr BogenN(Neutralleiter),Folienetik, gest,2,50cm DIN EN 60445 VDE 0197
Leiterkennzeichnung für Wechselstr BogenN(Neutralleiter),Folienetik, gest,2,50cm DIN EN 60445 VDE 0197
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1521
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1521
EAN/GTIN:
     4044589035325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselstromnetz Neutralleiter
wechselstromnetz neutralleiter
Etiketten auf Bogen -Kennzeichnung elektrischer Leiter- N (Neutralleiter) DIN EN 60445 VDE 0197
Wechselstrom-Netz Neutralleiter, N


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN 60445 VDE 0197
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN 60445
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
N
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Durchmesser:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leiterkennzeichnung für Wechselstromnetz auf Bogen, DIN EN 60445 VDE 0197, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1518
ab € 4,66*
Ähnlich
Wolk
30.1519
ab € 4,65*
Ähnlich
Wolk
30.1520
ab € 3,37*
Ähnlich
Wolk
30.1522
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.