Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Schilder für die Elektrotechnik
>
Schilder zur Elektrokennzeichnung
>
Warnschild Blitzpfeil
>
Artikel
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild auf Bogen, Folienetik,gest,1,30x2,60cm
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-300.1356
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
30.1356
EAN/GTIN:
4044589120168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnschild auf Bogen Spannungszeichen (Roter Blitz)
Spannungszeichen (Roter Blitz)
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Größe Einzeletikett( BxH): 1,3 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
20
Material:
PVC
Breite:
1,3 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,1 mm
... >
wolkdirekt >>>
>
Warnschilder
>
Warnschilder praxisbewährt
Weitere Suchbegriffe:
Warnschild auf Bogen
,
wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protect Warnschild Spannungszeichen (Roter Blitz), Größe (BxH): 5,2 x 10,5 cm
Wolk
39.1364
€ 4,45*
Ähnlich
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild auf Bogen,Folienetik, gest 2,60x5,20cm
Wolk
30.1360
€ 5,60*
Ähnlich
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild auf Bogen,Folienetik, gest,1,80x3,70cm
Wolk
30.1358
€ 6,75*
Ähnlich
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, Kunststoff, 5,2x10,5 cm
Wolk
43.1364
€ 1,70*
Ähnlich
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 3,70x7,40cm
Wolk
21.1362
€ 0,87*
Ähnlich
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 5,20x10,50cm
Wolk
21.1364
€ 1,04*
Ähnlich
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 7,40x14,80cm
Wolk
21.1366
€ 1,33*
Ähnlich
Spannungszeichen Warnschild , Folienetiketten auf Rolle, 1,80x3,70 cm
Wolk
31.1358
€ 38,21*
Ähnlich
Spannungszeichen Warnschild , Folienetiketten auf Rolle, 2,60x5,20 cm
Wolk
31.1360
€ 42,43*
Ähnlich
Spannungszeichen Warnschild , Folienetiketten auf Rolle, 5,20x10,50 cm
Wolk
31.1364
€ 52,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.