Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 5,20x10,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 5,20x10,50cm
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 5,20x10,50cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1364
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1364
EAN/GTIN:
     4044589025746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnschild Spannungszeichen (Roter Blitz)
Spannungszeichen (Roter Blitz)


  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (BxH): 5,2 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
5,2 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.1364
€ 4,45*
Ähnlich
Wolk
30.1356
€ 6,74*
Ähnlich
Wolk
30.1360
€ 5,60*
Ähnlich
Wolk
30.1358
€ 6,75*
Ähnlich
Wolk
43.1364
€ 1,70*
Ähnlich
Wolk
21.1362
€ 0,87*
Ähnlich
Wolk
21.1366
€ 1,33*
Ähnlich
Wolk
31.1358
€ 38,21*
Ähnlich
Wolk
31.1360
€ 42,43*
Ähnlich
Wolk
31.1364
€ 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.