Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht unter Last schalten Warnschild, Folie, 5,2 x 2,6cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Nicht unter Last schalten Warnschild, Folie, 5,2 x 2,6cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Nicht unter Last schalten Warnschild, Folie, 5,2 x 2,6cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1334
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1334
EAN/GTIN:
     4044589422712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nicht unter Last schalten
Warnschild Nicht Schalten
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
Warn-Kombischild auf Bogen Nicht unter Last schalten DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Nicht unter Last schalten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,2 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
9
Material:
PVC
Breite:
5,2 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1258
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.