Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht!Expl.Atmosphäre,13,1x18,5 cm DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht!Expl.Atmosphäre,13,1x18,5 cm DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht!Expl.Atmosphäre,13,1x18,5 cm DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht!Expl.Atmosphäre,13,1x18,5 cm DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A8010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8010
EAN/GTIN:
     4044589369994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild DIN 4844-2 D-W021 Warnun...
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext
Kombischild Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-W021 - Warnung vor explosionsfähiger Atmospähre
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W021 - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor explosionsfähiger Atomsphäre
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre, Folie, 13, 1 x 18, 5 cm, DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext, ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.A8012
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.