Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild,Kunst.,Vorsicht!Expl. Atmosph.,21,0x29,7 cm DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Kombischild,Kunst.,Vorsicht!Expl. Atmosph.,21,0x29,7 cm DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Kunst.,Vorsicht!Expl. Atmosph.,21,0x29,7 cm DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Kunst.,Vorsicht!Expl. Atmosph.,21,0x29,7 cm DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-430.A8012
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A8012
EAN/GTIN:
     4044589372888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild DIN 4844-2 D-W021 Warnun...
warnschild din 4844-2 d-w021 warnun...
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext
Kombischild Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre


  • Material: 1,0, mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-W021 - Warnung vor explosionsfähiger Atmospähre
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W021 - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor explosionsfähiger Atomsphäre
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre, Kunstst, 21, 0 x 29, 7 cm, DIN 4844-2 D-W021 + Zusatztext, ASR A1.3 D-W021 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A8010
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.