Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Essen und Trinken verboten, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P022 ASR A1.3 P022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Essen und Trinken verboten, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P022 ASR A1.3 P022
Verbotsschild - Verbotszeichen Essen und Trinken verboten, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P022 ASR A1.3 P022
Verbotsschild - Verbotszeichen Essen und Trinken verboten, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P022 ASR A1.3 P022
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A6185
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A6185
EAN/GTIN:
     4044589369253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Essen und Trinken verboten P022 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P022 Esse...
Verbotsschild Essen und Trinken verboten DIN EN ISO 7010 P022 ASR A1.3 P022
Essen und Trinken verboten


  • Material: 0029 - PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P022
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P022 - Essen und Trinken verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P022 - Essen und Trinken verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Essen und Trinken verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Essen und Trinken verboten, Folie Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P022, ASR A1.3 P022, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A6185
ab € 3,70*
Ähnlich
Wolk
11.A6187
ab € 7,46*
Ähnlich
Wolk
31.A6180
ab € 53,55*
Ähnlich
Wolk
21.A6180
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A6187
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.