Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Essen und Trinken verboten Alu Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P022 ASR A1.3 P022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Essen und Trinken verboten Alu Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P022 ASR A1.3 P022
Verbotsschild - Verbotszeichen Essen und Trinken verboten Alu Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P022 ASR A1.3 P022
Verbotsschild - Verbotszeichen Essen und Trinken verboten Alu Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P022 ASR A1.3 P022
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A6187
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A6187
EAN/GTIN:
     4044589367570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Essen und Trinken verboten P022 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P022 Esse...
verbotsschild en iso 7010 p022 esse...
essen und trinken verboten p022 ver...
Verbotsschild Essen und Trinken verboten DIN EN ISO 7010 P022 ASR A1.3 P022
Essen und Trinken verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P022
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P022 - Essen und Trinken verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P022 - Essen und Trinken verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Essen und Trinken verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Essen und Trinken verboten, Alu Größe: 31, 5 cm, DIN EN ISO 7010 P022, ASR A1.3 P022, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A6185
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
31.A6180
ab € 53,27*
Ähnlich
Wolk
21.A6180
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A6185
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
21.A6187
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.