Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannung Lebensgefahr Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 10,50x3,70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochspannung Lebensgefahr Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 10,50x3,70cm
Hochspannung Lebensgefahr Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 10,50x3,70cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1298
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1298
EAN/GTIN:
     4044589025593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
hochspannung lebensgefahr folie wol...
Warn-Zusatzschild Hochspannung Lebensgefahr
Zusatzschild Hochspannung Lebensgefahr


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,5 x 3,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,5 cm
Höhe:
3,7 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1300
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
21.1297
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.