Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gasflaschen sichern, Aluminium, Größe (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Gasflaschen sichern, Aluminium, Größe (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M046
Gebotsschild, Gasflaschen sichern, Aluminium, Größe (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M046
Gebotsschild, Gasflaschen sichern, Aluminium, Größe (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M046
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7510
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7510
EAN/GTIN:
     4044589400147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen sichern M046 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M046 Gasfl...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Gasflaschen sichern DIN EN ISO 7010 M046
Gasflaschen sichern


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M046
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M046 - Gasflaschen sichern
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M046 - Gasflaschen sichern
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Gasflaschen sichern
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Gasflaschen sichern, Größe (Durchm.): 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M046, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A7510
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.