Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gasflaschen sichern, Folie, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 DIN EN ISO 7010 M046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Gasflaschen sichern, Folie, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 DIN EN ISO 7010 M046
Gebotsschild, Gasflaschen sichern, Folie, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 DIN EN ISO 7010 M046
Gebotsschild, Gasflaschen sichern, Folie, (Durchm.): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 DIN EN ISO 7010 M046
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7510
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7510
EAN/GTIN:
     4044589405647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen sichern M046 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M046 Gasfl...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Gasflaschen sichern DIN EN ISO 7010 M046
Gasflaschen sichern


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M046
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M046 - Gasflaschen sichern
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M046 - Gasflaschen sichern
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Gasflaschen sichern
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gasflaschen sichern m046 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Gebotsschild, Gasflaschen sichern, Folie, (Durchm.): 10, 0 cm DIN EN ISO 7010, DIN EN ISO 7010 M046, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7510
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.