Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welding Schweißerbrille, Scheibe grün, Rahmen/Bügel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20444136
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     20444136
EAN/GTIN:
     8033661823383
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Robuste Schweißerbrille mit vollem Strahlenschutz

  • Zwei-Scheiben-Brille mit belüftetem, einklappbarem Seitenschutz
  • Austauschscheiben erhältlich
  • Mittige Schrauben-Arretierung für schnellen Austausch der Scheiben

Produkteigenschaften

  • EN Klassen: EN 166 FT, EN 169, EN 175
  • Farbe: Rahmen und Bügel: Schwarz, Scheibe: Grün DIN 5
  • Material: Rahmen und Bügel: Polycarbonat, Scheibe: Splitterfreies Mineralglas
  • Optische Klasse: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20444143
ab € 9,06*
Zubehör
WERO
20281025
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.