Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium Netzwerkkabel, Cat6, S/FTP, 100% Kupfer, Cat6-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 0,25 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-256467
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     739788
EAN/GTIN:
     0766623739788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6
Premiumqualität für höchste Netzwerkansprüche
Mit diesem Cat6-Netzwerkkabel von Intellinet gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel nicht nur für Gigabit-Netzwerke, sondern auch für Anwendungen wie HDMI-Extender und -Repeater. Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte runden dieses Rundum-sorglos-Paket ab.

Halogenfreie LS0H-Ummantelung für Brandschutz
Bei einem Feuer können Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefährliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen für besonders niedrige Rauchentwicklung. Korrodierende oder ätzende Säuren werden nicht freigesetzt.

Merkmale:
  • Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität
  • Auf Standards getestet
  • Folien- und Geflechtschirmung
  • PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit
  • Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
0,25 m
Gewicht:
0,016 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, Cat6 S/FTP, 100% Kupfer garantiert, ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B, RJ45 Stecker, 28 AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,04*
€ 6,17*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,25*
€ 10,56*
4 Tage
50
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,54*
€ 10,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,63*
€ 17,97*
4 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,98*
€ 50,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
733212
ab € 0,94*
Sonstiges
Intellinet
733229
ab € 1,17*
Sonstiges
Intellinet
739849
ab € 1,10*
Sonstiges
Intellinet
733243
ab € 1,43*
Sonstiges
Intellinet
736138
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.