Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6 ohne Haken Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6 ohne Haken Grau
Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6 ohne Haken Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-996866765
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     739788
EAN/GTIN:
     0766623739788
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6

Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6 ohne Haken Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Network Patch Cable, Cat6, 0.25m, Grey, Copper, S/FTP, LSOH / LSZH, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Polybag - Patch-Kabel - 25 cm - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: SFTP-Kabel Abschirmungsmaterial: Folie und Ummantelung Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Ohne Haken Länge: 25 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

Intellinet Premium Patch–Kabel RJ–45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6 ohne Haken Grau

Produktbeschreibung:

Premiumqualität für höchste Netzwerkansprüche_x000D_
Mit diesem Cat6–Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6–Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel nicht nur für Gigabit–Netzwerke, sondern auch für Anwendungen wie HDMI–Extender und –Repeater. Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte runden dieses Rundum–sorglos–Paket ab._x000D_
_x000D_
Halogenfreie LS0H–Ummantelung für Brandschutz_x000D_
Bei einem Feuer können Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefährliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen für besonders niedrige Rauchentwicklung. Korrodierende oder ätzende Säuren werden nicht freigesetzt.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
SFTP–Kabel
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Ohne Haken
Länge
25 cm
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA–568–B
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat. 6 s/ftp grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,05*
€ 6,14*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,28*
€ 10,56*
Lager 7405
30
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,57*
€ 10,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,80*
€ 18,07*
5 Tage
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 133,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
733212
ab € 0,94*
Sonstiges
Intellinet
733229
ab € 1,17*
Sonstiges
Intellinet
739849
ab € 1,10*
Sonstiges
Intellinet
733243
ab € 1,44*
Sonstiges
Intellinet
736138
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.