Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Kabelmanagement für 19"-Schränke, 19"-Kabelführung, 1 HE, mit Abdeckung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-714679
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714679
EAN/GTIN:
     0766623714679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Bringen Sie Ordnung in den Kabeldschungel Ihres Netzwerk- oder Serverschranks mit den Kabelmanagementleisten von Intellinet. Erhältlich in 1 oder 2 Höheneinheiten.

Merkmale:
  • 1 Höheneinheit
  • Lamellen auf der Frontseite und Durchführungen auf der Rückseite zum einfachen Trennen und Ordnen von Kabeln
  • Abnehmbare Abdeckungen ermöglichen schnelles Hinzufügen von weiteren Kabeln
  • Integrierte Zugentlastung
  • Geeignet für 19"-Schränke und 19"-Laborgestelle
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
85 mm
Breite:
485 mm
Höhe:
49 mm
Gewicht:
0,28 kg
Lieferumfang:
Kabelmanagement für 19"-Schränke, Installationsanleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
711074
ab € 6,14*
Sonstiges
Intellinet
711050
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.