Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Kabelmanagement für 19"-Schränke, 1 HE, 4 kleine Kunststoffringe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-711050
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711050
EAN/GTIN:
     0766623711050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Bringen Sie Ordnung in den Kabeldschungel Ihres Netzwerk- oder Serverschranks mit den Kabelmanagementleisten von Intellinet. Erhältlich in 1 oder 2 Höheneinheiten, in grau oder schwarz, sowie mit kleinen oder großen Kunststoffringen je nach Volumen Ihrer Verkabelung.



Merkmale:
  • Geeignet für 19" Schränke
  • Für eine geordnete Verkabelung
  • 4 kleine Kunststoffringe
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
65 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
44,5 mm
Gewicht:
0,3 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
711074
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.