Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Schraubensatz, 20er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-712194
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712194
EAN/GTIN:
     0766623712194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Clip-Mutter

Essenzielles Vorratspack für 19“-Montagen



Bei der Montage von 19“-Komponenten in Server- und Netzwerkschränken werden drei Elemente gebraucht: Käfigmuttern, Unterlegscheiben und Schrauben. Davon finden Sie jeweils 20 Stück komfortabel verpackt in diesem hochwertigen Schraubensatz für schnelle und zuverlässige Verschraubungen.



Merkmale:
  • Enthält Käfigmuttern, Schrauben und Unterlegscheiben (jeweils 20 Stück)
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
13 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
0,008 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,34* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.