Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat6 Installationskabel, Massivdraht, 23 AWG, SOHO, UTP, 305 m, grau, CCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-704663
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     704663
EAN/GTIN:
     0766623704663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Cat6 Installationskabel mit kupferplattiertem Aluminium (CCA) von Intellinet sorgen für optimales Signal-Rausch-Verhältnis und damit für schnellere, zuverlässigere Netzwerkanwendungen.

Dieses Cat6 Installationskabel entspricht den EIA-/TIA-Standards.

• Auf Standards getestet: Entspricht Cat6-Spezifikationen für Kabellängen bis zu 60 m
• Längentabelle auf Box

10 Jahre Garantie
Strenge Herstellervorgaben sichern bei allen Produkten von Intellinet die höchste Qualität. Auf passive Netzwerkkomponenten bestehen 10 Jahre Garantie – der beste Beweis für unsere Qualität.

Merkmale:
  • Kupferplattiertes Aluminium (CCA)
  • Ideal zur Übertragung von Daten, Audio und Video
  • UTP, Ungeschirmtes Twisted Pair
  • Entspricht Cat6-Spezifikationen für Kabellängen bis zu 60 m
  • Längentabelle auf Box, zum Eintragen der noch verfügbare Kabellänge für den nächsten Einsatz
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
305 m
Gewicht:
8,7 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.