Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Outdoor Gigabit High-Power PoE+ Injektor mit Vandalismusschutz, Ein 30 Watt-Port, IEEE 802.3at/af-konform, IP67 wasserdicht, IK10 vandalismusgeschützt, Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-401750
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561778
EAN/GTIN:
     0766623561778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
intellinet poe injector

Outdoor Gigabit PoE+ Injektor - 30 W mit IEEE 802.3at



Der Outdoor Gigabit High-Power PoE+ Injektor mit Vandalismusschutz von Intellinet verbindet IEEE 802.3af/at-konforme Access Points, IP-Telefone oder Netzwerkkameras mit Switchen, die nicht mit Power over Ethernet ausgestattet sind. Damit sorgt er für Strom und Datenverbindung in einem Kabel auf bis zu 100 m. Der PoE+ Injektor bietet Ausgangsstrom bis zu 30 Watt für viele stromhungrige PoE+ Geräte.



Robustes Design für Außeneinsatz und Industriebereiche



Dieser PoE+ Injektor ist für besonders viele Umgebungsbereiche geeignet. Sein wetterfestes Gehäuse mit Schutzart IP67 ist staub- und wasserdicht. Zudem erlaubt es den Betrieb in extremen Umgebungstemperaturen von -40 bis 75°C und mit einem Stoßfestigkeitsgrad IK10 schützt es vor Vandalismus. Die weiteren Grade Schockfestigkeit (IEC 60068-2-27), Freier Fall (IEC 60068-2-32) und Vibration (IEC 60068-2-6) runden die Robustheit ab.



Weniger Verkabelungskosten



Wie eingangs erwähnt: Sie brauchen keine separaten Stromleitungen, um Ihr PD-Equipment (Powered Devices) zu versorgen. Sobald Sie den Injektor an einen LAN-Switch und über die zweipolige DC-Klemmleiste an Ihr Stromnetz angeschlossen haben, können Sie über Cat5/6/6a-Kabel Ausgangsleistung bis 30 W und Geschwindigkeiten in 10/100/1000 Mbit/s bis zu 100 m weit übertragen.



Sicherer Schutz für Ihre teure Netzwerkausstattung



Die Autosensing-Technologie dieses PoE-Injektors bietet sicheren Schutz vor Kurzschluss, Überladung und Überspannung. Dazu kommt ein Port-Überspannungsschutz bis zu 6 kV sowie ESD-Schutz bis zu 8 kV (Luft) und 6 kV (Kontakt).



Optionale Wandmontage



Für höchste Flexibilität bei der Installation im Innen- und Außenbereich lässt sich der Injektor über die vier rückseitigen Montagelöcher an einer Wand befestigen. Das benötigte Montagematerial liegt im Lieferumfang bei.



 



Merkmale:
  • Power over Ethernet mit Ausgangsstrom bis zu 30 Watt
  • Schutzklasse IP67, wasserdicht und staubgeschützt
  • Stoßfestigkeitsgrad IK10, vandalismusgeschützt
  • Geeignet für extreme Umgebungstemperaturen von -40 bis 75ºC bei Betrieb
  • Kompatibel mit IEEE 802.3at/af-konformen Powered Devices (PD) wie Netzwerkkameras, WLAN-Access Points, VoIP-Telefone und mehr
  • Unterstützt Datenübertragungsraten mit 10/100/1000 Mbit/s
  • Unterstützte Reichweite: bis zu 100 m
  • Automatische PoE-Erkennung überträgt Strom nur an IEEE 802.3af/at-konforme Geräte, nicht-PoE-fähige Geräte erhalten ausschließlich Daten
  • Schutz vor Kurzschluss, Überladung und Überspannung
  • Erdungspunkt zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
  • Port-Überspannungsschutz bis zu 6 kV
  • ESD-Schutz bis zu 8 kV (Luft) und 6 kV (Kontakt)
  • Geprüft auf Schockfestigkeit (IEC 60068-2-27), Freien Fall (IEC 60068-2-32) und Vibration (IEC 60068-2-6)
  • Wandmontage über die beiden rückseitigen Montagelöcher
  • Erdungskit im Lieferumfang
  • Spart Zeit und Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel
  • Plug & Play-Installation; keine Einrichtung benötigt
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
150 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
0,386 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3af (Power over Ethernet), IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet), IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
Lieferumfang:
Outdoor Gigabit High-Power PoE+ Injektor mit Vandalismusschutz, Erdungskit, Drei Kabelverschraubungen mit Schutzklasse IP67, Wandmontagekit, Anleitung
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 74,62*
€ 94,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,93*
€ 102,38*
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 102,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,33*
€ 106,83*
4 Tage
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 84,40*
€ 106,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561648
ab € 85,95*
Sonstiges
Intellinet
560566
ab € 23,40*
Sonstiges
Intellinet
561211
ab € 81,82*
Sonstiges
Intellinet
561785
ab € 99,05*
Sonstiges
Intellinet
524179
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.