Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Outdoor Gigabit High-Power PoE Injektor 10 / 100 / 1000MBit/s IEEE802.3af (15.4 W),


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q825593
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561778
EAN/GTIN:
     0766623561778
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
intellinet poe injector
Outdoor Gigabit PoE+ Injektor - 30 W mit IEEE 802.3at
Der Outdoor Gigabit High-Power PoE+ Injektor mit Vandalismusschutz von Intellinet Network Solutions verbindet IEEE 802.3af/at-konforme Access Points, IP-Telefone oder Netzwerkkameras mit Switchen, die nicht mit Power over Ethernet ausgestattet sind. Damit sorgt er für Strom und Datenverbindung in einem Kabel auf bis zu 100 m. Der PoE+ Injektor bietet Ausgangsstrom bis zu 30 Watt für viele stromhungrige PoE+ Geräte.

Robustes Design für Außeneinsatz und Industriebereiche
Dieser PoE+ Injektor ist für besonders viele Umgebungsbereiche geeignet. Sein wetterfestes Gehäuse mit Schutzart IP67 ist staub- und wasserdicht. Zudem erlaubt es den Betrieb in extremen Umgebungstemperaturen von -40 bis 75°C und mit einem Stoßfestigkeitsgrad IK10 schützt es vor Vandalismus. Die weiteren Grade Schockfestigkeit (IEC 60068-2-27), Freier Fall (IEC 60068-2-32) und Vibration (IEC 60068-2-6) runden die Robustheit ab.

Weniger Verkabelungskosten
Wie eingangs erwähnt: Sie brauchen keine separaten Stromleitungen, um Ihr PD-Equipment (Powered Devices) zu versorgen. Sobald Sie den Injektor an einen LAN-Switch und über die zweipolige DC-Klemmleiste an Ihr Stromnetz angeschlossen haben, können Sie über Cat5/6/6a-Kabel Ausgangsleistung bis 30 W und Geschwindigkeiten in 10/100/1000 Mbit/s bis zu 100 m weit übertragen.

Sicherer Schutz für Ihre teure Netzwerkausstattung
Die Autosensing-Technologie dieses PoE-Injektors bietet sicheren Schutz vor Kurzschluss, Überladung und Überspannung. Dazu kommt ein Port-Überspannungsschutz bis zu 6 kV sowie ESD-Schutz bis zu 8 kV (Luft) und 6 kV (Kontakt).

Optionale Wandmontage
Für höchste Flexibilität bei der Installation im Innen- und Außenbereich lässt sich der Injektor über die vier rückseitigen Montagelöcher an einer Wand befestigen. Das benötigte Montagematerial liegt im Lieferumfang bei.
Features:
Power over Ethernet mit Ausgangsstrom bis zu 30 Watt
Schutzklasse IP67, wasserdicht und staubgeschützt
Stoßfestigkeitsgrad IK10, vandalismusgeschützt
Geeignet für extreme Umgebungstemperaturen von -40 bis 75ºC bei Betrieb
Kompatibel mit IEEE 802.3at/af-konformen Powered Devices (PD) wie Netzwerkkameras, WLAN-Access Points, VoIP-Telefone und mehr
Lieferumfang:
Outdoor Gigabit High-Power PoE+ Injektor mit Vandalismusschutz
Erdungskit
Drei Kabelverschraubungen mit Schutzklasse IP67
Wandmontagekit
Anleitung
Weitere Informationen:
LAN-Übertragungsrate:
10 / 100 / 1000 MBit/s
Höhe:
44 mm
Länge:
150 mm
Breite:
73 mm
PoE:
IEEE802.3af (15.4 W) + IEEE802.3at (30 W)
Produkt-Art:
PoE Injektor
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Intellinet, Outdoor Gigabit High-Power, poe, PoE Komponenten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,65*
€ 94,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,20*
€ 102,85*
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 102,87*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 108,16*
5 Tage
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 84,42*
€ 108,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
560566
ab € 26,45*
Sonstiges
Intellinet
561211
ab € 86,58*
Sonstiges
Intellinet
561785
ab € 103,50*
Sonstiges
Intellinet
524179
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.