Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Outdoor Gigabit High-Power PoE+ Injektor 1 Gbps Power over Ethernet Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Outdoor Gigabit High-Power PoE+ Injektor 1 Gbps Power over Ethernet Außenbereich
Intellinet Outdoor Gigabit High-Power PoE+ Injektor 1 Gbps Power over Ethernet Außenbereich
Artikel-Nr.:
     7405B-999445146
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561778
EAN/GTIN:
     0766623561778
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
intellinet poe injector

Intellinet Outdoor Gigabit High-Power PoE+ Injektor 1 Gbps Power over Ethernet Außenbereich

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Outdoor Vandalproof Gigabit High-Power PoE+ Injector, One 30 W Port, IEEE 802.3at/af Compliant, IP67 Waterproof, IK10 Vandal-proof, Metal Housing - Power Injector - 30 Watt Gerätetyp: Power Injector - extern Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Gewicht: 386 g Eingangsspannung: DC 24 - 56 V Ausgangsspannung: DC 55 V Leistungskapazität: 30 Watt Eingangsanschlüsse: 1 x 2-polige Klemmleiste Ausgabeanschlussstellen: 1 x RJ-45 Zubehör im Lieferumfang: Befestigungskit, Erdungs-Kit, 3 Kabelverschraubungen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 7,3 cm x 4,4 cm

Intellinet Outdoor Gigabit High–Power PoE+ Injektor 1 Gbps Power over Ethernet Außenbereich

Produktbeschreibung:

Netzwerk Ethernet Schnittstellen Typ Fast Ethernet,
Gigabit Ethernet Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Power over Ethernet (PoE) Ja
Netzstandard IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE
802.3at,IEEE 802.3u unterstütze Kabeltypen Cat5e,Cat6,Cat6a
Merkmale Produktfarbe Black,
Grey Plug & Play Ja Maximaler Arbeitsabstand 100
m LED–Anzeigen Ja Terminalblock–Anschluss Ja Internationale
Schutzart (IP–Code) IP67 Zertifizierung FCC Class A,
CE, RoHS Leistung Ausgangsleistung 30 W Eingangsspannung
24 – 56 V Eingangsstrom 1,5 A Ausgangsstrom 0,6
A Stromverbrauch (max.) 36 W DC–Ausgangsspannung
55 V Druckanstieg–Schutzspannung 6 kV Gewicht
und Abmessungen Breite 73 mm Tiefe 150 mm Höhe
44 mm Gewicht 386 g Anschlüsse und Schnittstellen
RJ–45–Eingangsanschlüsse 1 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur –40 – 75 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 80 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 –
90 % Lieferumfang Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e) Betriebsanleitung Ja

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Power Injector – extern
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+ (IEEE 802.3at)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
DC 24 – 56 V
Eingangsanschlüsse
1 x 2–polige Klemmleiste
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ–45
Ausgangsspannung
DC 55 V
Leistungskapazität
30 Watt
Überspannungsschutz
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Gigabit LAN – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit, Erdungs–Kit, 3 Kabelverschraubungen
Besonderheiten
Wasserfest, geeignet für Wandmontage, vandalismusresistent, staubabweisend, außen, LED–Anzeiger, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, 8 kV ESD–Schutz (Luft), 6 kV ESD–Schutz (Kontakt)
Kennzeichnung
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–32, IEC 60068–2–6, IP67, IK10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
7,3 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
386 g

Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,65*
€ 94,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,20*
€ 102,85*
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 102,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 108,16*
Lager 7405
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 84,42*
€ 108,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
560566
ab € 26,45*
Sonstiges
Intellinet
561211
ab € 86,58*
Sonstiges
Intellinet
561785
ab € 103,50*
Sonstiges
Intellinet
524179
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.