Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Power Injector - DC 24 - 56 V - 30 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753I-7392308
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561778
EAN/GTIN:
     0766623561778
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
intellinet poe injector

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Power Injector - DC 24 - 56 V - 30 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  561778
Modell  
EAN/UPC  0766623561778

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intellinet - Power Injector - 30 Watt
Gerätetyp  Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
Gewicht  386 g
Eingangsspannung  DC 24 - 56 V
Ausgangsspannung  DC 55 V
Leistungskapazität  30 Watt
Eingangsanschlüsse  1 x 2-polige Klemmleiste
Ausgabeanschlussstellen  1 x RJ-45
Zubehör im Lieferumfang  Befestigungskit, Erdungs-Kit, 3 cable glands
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm x 7.3 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+ (IEEE 802.3at)
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  DC 24 - 56 V
Eingangsanschlüsse  1 x 2-polige Klemmleiste
Leistungsaufnahme im Betrieb  36 Watt
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x RJ-45
Ausgangsspannung  DC 55 V
Leistungskapazität  30 Watt
Überspannungsschutz  Ja
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Gigabit LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Befestigungskit, Erdungs-Kit, 3 cable glands
Besonderheiten  Wasserfest, geeignet für Wandmontage, vandalismusresistent, staubabweisend, außen, LED-Anzeiger, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, 8 kV ESD-Schutz (Luft), 6 kV ESD-Schutz (Kontakt)
Kennzeichnung  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP67, IK10
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% RH (non-condensing)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 cm
Tiefe  7.3 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  386 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE):
PoE+ (IEEE 802.3at)
Eingangsspannung:
DC 24 - 56 V
Eingangsanschlüsse:
1 x 2-polige Klemmleiste
Leistungsaufnahme im Betrieb:
36 Watt
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x RJ-45
Ausgangsspannung:
DC 55 V
Leistungskapazität:
30 Watt
Überspannungsschutz:
Ja
Schnittstellen:
1 x Gigabit LAN - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungskit, Erdungs-Kit, 3 cable glands
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% RH (non-condensing)
Breite:
15 cm
Tiefe:
7.3 cm
Höhe:
4.4 cm
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, intellinet, 561778, gigabit, outdoor, poe+, vandalproof, injector, ieee, ip67, ik10, highpower, high, power, injektor, port, 802.3at/af, compliant, waterproof, metal, housing, watt, ausgangsanschlüsse:, 8023ataf, ausgangsanschlsse, vandal, proof
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,55*
€ 93,89*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,10*
€ 102,35*
3 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,12*
€ 102,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 107,64*
6 Tage
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 84,32*
€ 107,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
560566
ab € 26,37*
Sonstiges
Intellinet
561211
ab € 86,46*
Sonstiges
Intellinet
561785
ab € 103,55*
Sonstiges
Intellinet
524179
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.