Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Rackmount 17" LCD-Konsole für modulare KVM-Switche, LCD-Bildschirm mit 17"-Bildschirmdiagonale zur 19"-Rackmontage, 1 HE, modulares System, Tastatur mit deutschem Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-507981
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507981
EAN/GTIN:
     0766623507981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Bitte beachten Sie: Diese KVM-Konsole benötigt zur Verwendung das Intellinet KVM-Kabelset 507769 oder eines der Intellinet KVM-Module 507776, 507844, 507882, 507899. Für mehr Komfort und Steuerung von einem zentralen PC können Sie außerdem optional die Intellinet IP-Adapterkarte 507936 verwenden.

Merkmale:
  • Integrierte LCD-Konsole, Tastatur und Maus
  • Verwaltung/Steuerung von mehreren PS/2- oder USB-fähigen PCs über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor (KVM-Modul benötigt)
  • Genormte 19-Zoll-1HE-Rackschublade
  • Aufklappbarer 17"-LCD-Bildschirm mit Auflösung 1280 x 1024
  • Komplett über On-Screen-Display-Menü (OSD) steuerbar
  • Verstellbar - für Schränke mit einer Tiefe von 600 mm bis 1000 mm
  • Inklusive robuster und flacher 100-Tasten-Tastatur
  • Ergonomisches Design mit Handballenauflage
  • Halterung und Aufklappmechanismus äußerst robust
  • OSD-Steuerung und -Anpassung
  • Autoscan wählt die Computer automatisch sequentiell
  • Unterstützt PS/2- und USB-Mäuse
  • Betriebssystemunabhängig, transparent für alle Anwendungen
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
407 mm
Breite:
445 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
6,15 kg
Standards und Zertifikate:
PS/2, USB, Kompatibel mit Windows, Mac und Unix
Lieferumfang:
Rackmount 17" LCD-Konsole für modulare KVM-Switche, Einbaurahmen und Erweiterungszubehör, Netzteil, Handbuch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,78*
€ 700,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,80*
€ 691,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,31*
€ 667,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,27*
€ 653,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,39*
€ 612,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intellinet
507899
ab € 512,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.