Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit DVI-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Intellinet Rackmount LCD-Konsole 508117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-507912
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507912
EAN/GTIN:
     0766623507912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Bitte beachten Sie: Dieser modulare KVM-Switch benötigt zur Verwendung die Intellinet Rackmount LCD-Konsole 508117.

Merkmale:
  • Modularer KVM-Switch geeignet für Intellinet Rackmount LCD-Konsole 508117
  • Unterstützt USB, Audio und DVI
  • 8 x USB-, Audio- und DVI-D-Anschlusskabel im Lieferumfang
  • Einfache Installation
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
158 m
Breite:
445 m
Höhe:
44 m
Gewicht:
2,03 kg
Lieferumfang:
Modularer 8-Port KVM-Switch mit DVI-Schnittstelle, 8 x USB-/PS2-/DVI-D-Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
507936
ab € 286,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.