| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-507462 Herst.-Nr.: 507462 EAN/GTIN: 0766623507462 |
| | |
|
| | |
| Flexible LWL-Schnittstelle mit Cisco-Kompatibilität Die Intellinet mini-GBIC Transceiver bieten eines der besten Preisleistungsverhältnisse der Branche. Größter Vorteil ist die in Netzwerken so wichtige Kompatibilität. Im Gegensatz zu vielen anderen Lieferanten sind die Intellinet GBICs nicht nur mit Switchen der eigenen Marke kompatibel, sondern auch mit anderen MSA-konformen Marken wie Cisco-Switchen. Die physische Qualität steht dem in nichts nach – das Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen und erhöht die Lebensdauer des Produkts. Hot-Pluggable Die Intellinet Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel sind vollständing "hot-pluggable", d. h. sie können installiert werden, ohne dass der Netzwerkswitch neu gestartet werden muss. Der Traffic in Ihrem Unternehmen wird dadurch nicht unterbrochen. Digital Diagnostics Monitoring (DDM) Unsere Transceiver unterstützen Digital Diagnostics Monitoring (DDM), auch bekannt als Digital Optical Monitoring (DOM). Diese Funktionen ermöglichen die Überwachung der Parameter des SFP in Echtzeit - dazu gehören optische Ausgangsleistung, optische Eingangsleistung, Temperatur, Transceiver-Versorgungsspannung und mehr. Merkmale:- Universell kompatibel zu allen Intellinet Gigabit-Switchen mit SFP+-Modulports sowie zu allen Cisco- oder MSA-konformen SFP+-Ports
- Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
- Ein 10GBase-SR Multimode LC Duplex-Port für LWL-Kabel
- Unterstützte LWL-Reichweite: bis zu 300 m
- Wellenlänge: 850 nm
- Konform mit dem SFP Multi-Source Agreement (MSA)
- Kompatibel mit dem Cisco SFP-10G-SR Mini-GBIC Transceiver
- SFP+ Standard-Formfaktor
- Unterstützt Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen
- Unterstützt Hot-Plugging
- Vollständig NDAA-konform
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Länge: | 57 mm | Breite: | 14 mm | Höhe: | 12 mm | Gewicht: | 0,02 kg | Standards und Zertifikate: | IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet), IEEE 802.3ae (Fiber Optic 10 Gigabit Ethernet) | Lieferumfang: | 10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver-Modul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker om4, fibre channel transceiver |
| | |
| |