Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-A auf Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1 auf 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-506847
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     506847
EAN/GTIN:
     0766623506847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter


Merkmale:
  • Bietet einen High-Speed-Gigabit-Netzwerkanschluss für Notebooks, 2-in-1s, Ultrabooks™, Surface®-Geräte, MacBooks® und Chromebooks™
  • Der Gigabit-Ethernet-Port (RJ45) unterstützt Übertragungsraten bis zu 2 Gbit/s mit Vollduplex
  • Das Gigabit-Upgrade für Ihren PC oder Laptop
  • Stromsparende Energy Efficient Ethernet-Technologie (IEEE 802.3az)
  • Geeignet für Ultrabooks, Notebooks und PCs mit Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10/11
  • Kompatibel mit macOS® 10 und 11 Big Sur
  • Abwärtskompatibel zu den Betriebssystemen Windows XP® und Vista®
  • Ein 1000Base-T RJ45 Gigabit-Ethernet-Port mit Auto MDI-X (Auto Uplink) Support
  • Unterstützt Jumbo Frames bis zu 4 kByte
  • Unterstützt Wake-On-Lan (WOL)
  • Unterstützt Preboot Execution Environment (PXE)
  • Konform mit der USB 3.0-Spezifikation und abwärtskompatibel zu USB 2.0- und USB 1.1-Geräten
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
59 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
0,023 kg
Standards und Zertifikate:
USB Specification version 3.2 Gen 1, USB Specification version 2.0, USB Specification version 1.1, USB Specification version 1.0, IEEE 802.1p (Traffic Prioritization), IEEE 802.1q (VLAN Tagging), IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
Lieferumfang:
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Adapter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
560672
ab € 9,83*
Sonstiges
Manhattan
560689
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.