Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-LX (LC) Singlemode-Port, 20 km, MSA-konform und kompatibel zu anderen Switch-Marken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-506724
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     506724
EAN/GTIN:
     0766623506724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...

Flexible LWL-Schnittstelle mit Cisco-Kompatibilität



Die Intellinet mini-GBIC Transceiver bieten eines der besten Preisleistungsverhältnisse der Branche. Größter Vorteil ist die in Netzwerken so wichtige Kompatibilität. Im Gegensatz zu vielen anderen Lieferanten sind die Intellinet GBICs nicht nur mit Switchen der eigenen Marke kompatibel, sondern auch mit anderen MSA-konformen Marken wie mit Cisco-Switchen. Die physische Qualität steht dem in nichts nach – das Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen und erhöht die Lebensdauer des Produkts.



Hot-Pluggable



Die Intellinet Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel sind vollständing "hot-pluggable", d. h. sie können installiert werden, ohne dass der Netzwerkswitch neu gestartet werden muss. Der Traffic in Ihrem Unternehmen wird dadurch nicht unterbrochen.



Digital Diagnostics Monitoring (DDM)



Unsere Transceiver unterstützen Digital Diagnostics Monitoring (DDM), auch bekannt als Digital Optical Monitoring (DOM). Diese Funktionen ermöglichen die Überwachung der Parameter des SFP in Echtzeit - dazu gehören optische Ausgangsleistung, optische Eingangsleistung, Temperatur, Transceiver-Versorgungsspannung und mehr.



Merkmale:
  • Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
  • Ein 1000Base-LX Singlemode LC Duplex-Port für LWL-Kabel
  • Reichweite: bis zu 20 km (9/125 µm-Kabel)
  • Wellenlänge 1310 nm
  • SFP Standard-Formfaktor
  • Konform mit dem SFP Multi-Source Agreement (MSA)
  • Entspricht dem Cisco GLC-LH-SM Mini-GBIC Transceiver
  • Unterstützt Hot-Plugging
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
55 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
0,02 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet)
Lieferumfang:
Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561341
ab € 267,54*
Sonstiges
Intellinet
560559
ab € 292,68*
Sonstiges
Intellinet
560917
ab € 146,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.