Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Flexibler Kabelkanal, Kletterverschlusssystem, 1,8 m lang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-1616207
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     502962
EAN/GTIN:
     0766623502962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Komfortables Kabelmanagement und sicherer Schutz



Mit dem flexiblen Kabelkanal von Manhattan gehört Kabelsalat der Vergangenheit an. Er hält Ihre Kabel nicht nur straff sortiert, sondern sorgt durch die Abdeckung gleichzeitig für eine verbesserte Optik z. B. von Heimkinoystemen. Das Klettverschlusssystem an den Seiten ermöglicht einfaches Hinzufügen und Entfernen von Kabeln. Auch ideal zum Schutz des Equipments und zur Kabelorganisation in Netzwerkschränken.



Merkmale:
  • Klettverschlusssystem an den Seiten ermöglicht einfaches Hinzufügen und Entfernen von Kabeln
  • Schützt vor Kabelbruch
  • Bringt Ordnung in Ihre Verkabelung
  • Ideal für den Einsatz in Netzwerkschränken
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
180 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
0,078 kg
Standards und Zertifikate:
RoHS
Lieferumfang:
Flexibler Kabelkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,76*
€ 15,37*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,07*
€ 34,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,40*
€ 36,20*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
307093
ab € 6,71*
Sonstiges
Manhattan
333382
ab € 1,29*
Sonstiges
Manhattan
311748
ab € 2,97*
Sonstiges
Manhattan
355353
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.