Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Aluminium Multimedia TV-Ständer auf Rollen mit extrem hoher Traglast für Großbildschirme, Für Bildschirme von 70" bis 120" und bis zu 140 kg, -10 bis 5° neigbar, Fachb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-462341
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462341
EAN/GTIN:
     0766623462341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Rollbare Premium Multimedia Schwerlast-TV-Halterung - rollt Ihren Fernseher dorthin, wo Sie ihn brauchen



Geben Sie Ihrem Großbildfernseher Bewegungsfreiheit. Dieser edle, höhenverstellbare TV-Wagen von Manhattan bringt Ihren Bildschirm je nach Bedarf in ein anderes Zimmer. Er ist VESA-kompatibel und ideal für Fernseher bis zu 120" sowie bis zu satten 140 kg. -10 bis 5° Neigbarkeit sorgt für optimalen Betrachtungswinkel und verhindert Blendeffekte.



Der TV-Standfuß auf Rollen bietet fast alle Vorteile einer Wandmontage - erhöhter Blickwinkel, professionelle Optik, Gerätesicherheit und mehr - plus mobile Flexibilität. Der integrierte AV-Fachboden trägt einen Laptop, Blu-ray-Player oder eine Streamingbox. Ein weiterer Fachboden auf der Oberseite ist für Webcams geeignet, sodass Sie beim Transport in einen Videokonferenzraum alles an Bord haben. Eine solche Lösung ist ideal für Wohnräume, Büros, Gastronomie, Klassenzimmer, Konferenzräume und andere Gewerbeanwendungen, besonders wenn der Fernseher an verschiedenen Einsatzorten benötigt wird. Die arretierbaren, äußerst strapazierfähigen Polyurethan-Rollen sorgen für einen reibungslosen Transport des mobilen TV-Ständers und fangen auch Stöße auf unwegsamem Boden ab.



Merkmale:
  • Multifunktionaler Trolley / TV-Ständer auf Rollen für Fernseher von 70" bis 120" und bis zu 140 kg
  • -10 bis 5° neigbar für optimalen Betrachtungswinkel
  • Höhenverstellbar von 1250 bis 1600 mm
  • Höhenverstellbarer Fachboden für Laptop/AV-Zubehör mit 330 x 510 mm Fläche und Traglast bis zu 5 kg
  • Kamera-Fachboden auf der Oberseite mit 140 x 254 mm Fläche und Traglast bis zu 5 kg, ideal für Videokonferenzen
  • Schwerlast-Aluminiumkonstruktion in Premiumqualität mit Pulverbeschichtung
  • Integrierter Kabelkanal für aufgeräumte Optik
  • Vier feststellbare Rollen mit robuster Polyurethan-Lauffläche für Mobilität und hohe Traglast
  • Griff an beiden Halterungsstangen für einfaches und bequemes Manövrieren
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 1000x600 z. B. 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 600x600, 800x400, 800x600, 1000x600
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
760 mm
Breite:
1250 mm
Höhe:
2333 mm
Gewicht:
35,03 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 1000x600 z. B. 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
Lieferumfang:
Aluminium Multimedia TV-Ständer auf Rollen mit besonders hoher Traglast für Großbildschirme, Montagematerial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,74*
€ 529,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,15*
€ 497,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,01*
€ 484,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461672
ab € 362,39*
Sonstiges
Manhattan
462327
ab € 109,16*
Sonstiges
Manhattan
461245
ab € 156,25*
Sonstiges
Manhattan
462068
ab € 63,19*
Sonstiges
Manhattan
462334
ab € 163,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.