Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Höhenverstellbarer Standfuß mit Monitorhalterung und Gasdruckfeder für ein Display, Für einen Monitor von 15" bis 32" und bis zu 8 kg, neigbar, schwenkbar, rotierbar u...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461894
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461894
EAN/GTIN:
     0766623461894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Freistehende Halterung für einen Monitor – ergonomischer, höhenverstellbarer Gasfeder-Standfuß für den Schreibtisch



Dieser Monitorständer von Manhattan hebt Ihren Bildschirm auf Augenhöhe und macht Ihren Arbeitsplatz ergonomisch. Die VESA-Halterung aus hochbelastbarem Stahl verfügt über einen Standfuß, den Sie einfach auf Ihren Tisch platzieren können – eine Klemme an der Tischseite oder an einem Durchlass ist überflüssig. Sie trägt ein Display von 15 bis 32 Zoll bei einer Traglast bis zu 8 kg, einschließlich Apple® iMac oder Studio Display. Die attraktive schwarze Lackierung sorgt für edle Optik und passt zu nahezu jeder Büroausstattung.



Höhenverstellung per Knopfdruck



Durch einen Gasfederzylinder lässt sich das Display mühelos zwischen 274 und 429 mm auf Ihre optimale Sichtlinie erhöhen oder senken. Drücken Sie zur Höhenverstellung einfach die Taste an der Oberseite.



Vielseitig verstellbar



Die Schwenk-, Neigungs- und Höheneinstellungen lassen Sie den perfekten Blickwinkel finden und machen Ihre Bildschirmarbeit angenehmer. Diese Ergonomie entlastet Augen, Nacken und Rücken spürbar. Zudem können Sie Ihren Monitor vom Quer- ins Hochformat drehen, z. B. um Fotos zu betrachten oder längere Seiten und Codezeilen ohne viel Scrollen zu lesen.



Aufgeräumtes Kabelmanagement



Ein im Lieferumfang enthaltener Clip lässt sich an der Rückseite befestigen und dient als Kabelführung für einen aufgeräumten Schreibtisch.



 



Merkmale:
  • Freistehende Halterung für einen Monitor von 15" bis 32" und bis zu 8 kg
  • Bis zu +/-20° neigbar, +/-45° schwenkbar und höhenverstellbar von 274 bis 429 mm für optimalen Blickwinkel
  • Gasdruckfeder mit bequemer Höhenanpassung per Knopfdruck auf der Oberseite
  • 360° rotierbar für Displayausrichtung im Hoch- oder Querformat
  • Positioniert den Monitor ergonomisch über dem Schreibtisch für mehr Platz, reduzierte Augenbelastung und verbesserte Haltung
  • Kabelführung durch ansteckbaren Clip minimiert Kabelgewirr; auch zum Verstauen der Inbusschlüssel geeignet
  • VESA-Platte mit Schnellaufhängung für einfache Anbringung Ihres Bildschirms
  • Standfußmaße 310 mm breit und 200 mm tief für perfekte Stabilität, gut geeignet als Ablage für Zubehör
  • Robuste Stahlkonstruktion mit antistatischer Pulverbeschichtung
  • Rutschfeste Gummifüße halten den Standfuß an seinem Platz und schützen Ihre Oberfläche vor Kratzern
  • Halbglänzende, schwarze Lackierung für professionelle und moderne Optik
  • Ideal für Anwendungen in Homeoffice, Büro, Studio, IT-Netzwerk oder Security
  • Einfache und schnelle Installation; Montagematerial im Lieferumfang
  • Entspricht VESA-Standards: 75x75, 100x100
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
200 mm
Breite:
315 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
3,94 kg
Standards und Zertifikate:
75x75, 100x100
Lieferumfang:
Höhenverstellbarer Standfuß mit Monitor Halterung und Gasdruckfeder für einen Bildschirm, Montagematerial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461559
ab € 32,85*
Sonstiges
Manhattan
462037
ab € 14,95*
Sonstiges
Manhattan
462136
ab € 45,01*
Sonstiges
Manhattan
462129
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.