Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Projektionstisch auf Rollen für Notebook und Beamer, Zwei Ablagen für Geräte bis jeweils 10 kg, -/+ 35° neigbar, 360° schwenkbar, höhenverstellbar, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461726
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461726
EAN/GTIN:
     0766623461726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Rollbarer Präsentationstisch für Laptop und Projektor – für Konferenzräume, Schulen, Universitäten, Hotels und mehr



Mit diesem Manhattan Präsentationstisch sind Sie für jede Rede gerüstet, sei es bei Meetings, Schulungen, Vorlesungen und mehr. Auf den arretierbaren Rollen bewegen Sie den Tisch bequem zwischen Räumen zum nächsten Einsatzort. Zwei separate Ablagen bieten Platz für Beamer sowie Notebook und sind abhängig voneinander verstellbar. Das ist besonders nützlich in Räumen, in denen ein Rednerpult und/oder ein Beamer mit Deckenmontage nicht praktikabel sind. Beide Ablagen bieten jeweils eine Traglast von 10 kg, was für nahezu jedes moderne Equipment ausreicht.



Flexible Bewegungsfreiheit



Dieser Rollwagen passt sich Ihrem Bedarf an. Die Ablagen positionieren Ihre Geräte genau wie Sie sie benötigen. Der obere Fachboden lässt sich 360° schwenken und ist 850 bis 1100 mm höhenverstellbar, der untere Fachboden lässt sich -35 bis 35° neigen und ist 700 bis 950 mm höhenverstellbar. Die robuste, hochwertige Stahlkonstruktion lässt sich einfach und schnell montieren, alle Neigungs- und Höhenanpassungen sind dank Rändelschrauben werkzeuglos. Das ideale Zubehör für Konferenzräume, Schulen, Universitäten, Hotels und mehr.



 



Merkmale:
  • Verstellbarer Rollwagen / Tisch mit Ablagen für Beamer und Notebooks bis zu 10 kg pro Fachboden
  • Jeweils 360° schwenkbar und -35 bis 35° neigbar für optimalen Blickwinkel
  • Höhenverstellbar: obere Ablage von 850 bis 1100 mm; untere Ablage von 700 bis 950 mm
  • Mobile Stahlkonstruktion lässt sich komfortabel bewegen
  • Ideal für Präsentationen, Meetings oder Schulungen in Konferenzräumen, Schulen, Universitäten, Hotels und mehr
  • Integrierte Rändelschrauben für sichere, bequeme Verstellbarkeit in Neigung und Höhe ohne Werkzeug
  • Vier hochbelastbare Rollen, davon zwei mit Arretierung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau/Weiß
Länge:
538 mm
Breite:
573 mm
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
7 kg
Lieferumfang:
Projektionstisch auf Rollen für Notebook und Beamer, Montagematerial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461672
ab € 365,12*
Sonstiges
Manhattan
461788
ab € 44,79*
Sonstiges
Manhattan
461795
ab € 84,60*
Sonstiges
Manhattan
461412
ab € 41,20*
Sonstiges
Manhattan
461238
ab € 77,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.