Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Tischhalterung mit Monitorarm für ein Display, Für ein Display von 13" bis 32" und bis zu 8 kg, zweifach schwenkbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461542
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461542
EAN/GTIN:
     0766623461542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Monitorhalterungen machen den Arbeitsplatz effektiver, übersichtlicher und ergonomischer



Höhere Produktivität durch ergonomischen Blickwinkel



Diese Manhattan Monitorhalterung bietet eine sichere und erhöhte Position für einen Flachbildschirm, um wertvolle Arbeits- und Schreibtischfläche aufgeräumt und frei von Kabelgewirr zu halten. Die schwenk- und neigbare sowie höhenverstellbare Halterung ermöglicht komfortable Positionierung des Displays, was Augen und Nacken schont. Der LCD-Bildschirm kann einfach um die Stange herumgeschwenkt werden, um anderen Nutzern im Raum die Bildschirmansicht zu ermöglichen.



Robuste Konstruktion und einfache Installation



Die äußerst robuste Konstruktion ermöglicht sichere Platzierung auf Schreibtischen oder anderen horizontalen Flächen. Dieses Produkt ist VESA-konform und wird montagefertig mit beiliegendem Zubehör geliefert.



Merkmale:
  • Entspricht VESA-Standards — geeignet für einen Monitor von 13" bis 32"
  • Zur sicheren Anbringung eines Monitors über dem Schreibtisch, schafft freie Arbeitsfläche und verringert Kabelgewirr
  • Arm mit zwei Kugelgelenken ±45° neigbar und 360° schwenkbar
  • Stange aus Stahl mit hochbelastbarer Befestigungsklammer
  • Abnehmbare VESA-Platten machen die Monitormontage schneller und einfacher
  • Einfache Verstellbarkeit der Monitorposition
  • Ideal für Büros, Studios sowie IT- und Sicherheitsanwendungen
  • Einfache Installation auf Schreibtischen und anderen Oberflächen — keine Bohrungen notwendig
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
38 mm
Breite:
459 mm
Höhe:
548 mm
Gewicht:
3,2 kg
Lieferumfang:
Tischhalterung mit Monitorarm für ein Display, Kabelbinder, Befestigungsklammer mit Rändelschrauben, Montageschraubensatz, Montagematerial mit Anleitung und Inbusschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461559
ab € 32,90*
Sonstiges
Manhattan
461566
ab € 45,07*
Sonstiges
Manhattan
461528
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.