Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Wandhalterung aus Aluminium, neig- und schwenkbar, Geeignet für Flachbildschirme und Curved Displays von 32" bis 55"* und bis zu 50 kg, neig- und schwenkb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-461306
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461306
EAN/GTIN:
     0766623461306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Fullmotion und hochwertiges Aluminium



Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan Universal Wandhalterung für Flachbildschirme ist sowohl neig- als auch schwenkbar, für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist sie geeignet für eine große Bandbreite an Curved- und Flachbildschirmgrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für ein Display, flach oder curved
  • Stets optimaler Blickwinkel, -15° bis 5° neigbar, ±60° schwenkbar und ±2,5° horizontal anpassbar
  • Wandabstand des TVs bis zu 51,8 cm
  • Hochwertige, leichte Aluminiumkonstruktion
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 400x400 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400
  • Trägt Flachbildschirme und Curved Displays von 32” bis 55"* und bis zu 50 kg
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz & silber
Länge:
518 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
415 mm
Gewicht:
10,5 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 400x400 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400
Lieferumfang:
Universal TV-Wandhalterung aus Aluminium, neig- und schwenkbar, Montagematerial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461290
ab € 55,61*
Sonstiges
Manhattan
461221
ab € 79,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.