Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Knappack Laptop-Rucksack 15,6", Für Notebooks bis 15,6", Top Load, sehr leicht, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-439831
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     439831
EAN/GTIN:
     0766623439831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle

Klassischer, preiswerter Notebook-Rucksack



Der Manhattan Knappack wurde als leichter, praktischer und günstiger Rucksack für Ihr Notebook konzipiert. Das Innenfach bietet ein gepolstertes Sleeve, das Ihr Gerät schützt und fixiert. Es bleibt genug Platz für weitere Gegenstände wie Bücher, Kopfhörer und vieles mehr. In der Außentasche können Sie kleinere Gegenstände wie Kulis und Visitenkarten unterbringen, während die elastische Netztasche an der Außenseite schnellen Zugriff auf Getränkeflaschen bietet. Dank weich gepolsterter Schultergurte müssen Sie auf Tragekomfort nicht verzichten. Das robuste Außenmaterial sorgt zudem für hohe Langlebigkeit.



Merkmale:
  • Gepolstertes Top-Load-Innenfach zum sicheren Schutz von Notebooks bis 15,6"
  • Leichtes, strapazierfähiges Material
  • Fronttasche zum Verstauen von Kulis, Visitenkarten und anderen kleinen Gegenständen
  • Gepolsterte, verstellbare Schultergurte
  • Leicht zugängliche Netztasche an der Außenseite für Getränkeflaschen
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
485 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
195 mm
Gewicht:
0,44 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
179300
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.