Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.2 Typ C Gen1-Kabel, Typ C-Stecker auf Typ A-Stecker, 5 Gbit/s, 2 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-354974
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     354974
EAN/GTIN:
     0766623354974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Das Manhattan USB 3.2 Typ C Gen1-Kabel verbindet schnell und einfach USB Typ A Komponenten und Accessoires mit Typ C Anschlüssen an Ihrem PC oder Notebook. Es eignet sich ideal für die Nutzung mit USB-A Plug and Play Produkten. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s in Verwendung mit einem Windows oder Mac System sorgt das USB 3.1 Typ C Gen1-Kabel für eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung sowie für eine mögliche Stromversorgung von bis zu 3 Ampere. Vernickelte Anschlüsse samt vergossener PVC Tülle und Zugentlastung sorgen für eine stabile Verbindung, maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust bei verringerten EMI-Interferenzen. Auch ideal als Ladekabel.



Merkmale:
  • USB Typ C-Stecker auf USB Typ A-Stecker
  • Zum Anschluss eines USB Typ A-Geräts an einen USB Typ C-Port
  • Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s
  • Unterstützt Stromversorgung mit bis zu 3 A
  • SuperSpeed USB für ultraschnelle Datenübertragungsraten ohne Datenverlust
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
0,074 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 3.1
Lieferumfang:
USB 3.1 Gen1 Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 6,25*
Sonstiges
Manhattan
354981
ab € 12,58*
Sonstiges
Manhattan
354905
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.