Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Surface® Connect auf USB-C Ladekabel, Surface Connect-Stecker auf USB-C-Stecker, 15 V/3 A, 1,8 m, keine Datenübertragung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-353632
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     353632
EAN/GTIN:
     0766623353632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Ladegerät USB
USB Ladegerät


Merkmale:
  • Lädt Ihr Microsoft® Surface® Pro, Surface Book, Surface Laptop oder Surface Go von einem USB-C PD-Ladegerät oder einer USB-C PD-Powerbank
  • Ersetzt das schwere, sperrige Microsoft Surface-Netzteil mit einer kompakteren, vielseitigen Ladelösung
  • Unterstützt USB Power Delivery (PD); benötigt ein externes PD-Ladegerät mit mindestens 45 W (15 V / 3 A) – verfügbar von Manhattan
  • Unterstützt den Surface Connect-Portschutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschluss
  • Korrosionsbeständige Kontakte
  • Unterstützt keine Datenübertragung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1850 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
4 mm
Gewicht:
0,042 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, FCC
Lieferumfang:
Surface® Connect auf USB-C LadekabelHINWEIS: Dieses Kabel benötigt ein 15 V-Ladegerät; prüfen Sie Ihr aktuelles Ladegerät auf 15 V-Unterstützung.Ladeanforderungen:1) Prüfen Sie Ihr Microsoft® Surface auf seine Ladeanforderungen.2) Prüfen Sie den Ausgangsstrom und die Spannung Ihres Microsoft Surface-Ladegeräts.3) Prüfen Sie den Ausgangsstrom und die Spannung Ihres USB-C PD-Ladegeräts.Dieses Kabel lädt mit bis zu 15 V/3 A (45 W).Power Delivery (PD) bei 15 V wird für die Stromversorgung via USB-C benötigt.Prüfen Sie als Referenz den Ausgangsstrom Ihres Originalnetzteils. Unterstützt Ihr Original-Surface-Netzteil 36 W oder 44 W, dann benötigen Sie ein Ladegerät mit 45 W PD (15 V/3 A).Sollte der Ausgangsstrom Ihrer USB-C-Stromquelle nicht dem Ihres Originalnetzteils entsprechen bzw. diese nicht übersteigen, dann wird Ihr Gerät möglicherweise nicht mit ausreichend Leistung geladen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.