Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ B Stecker, 480 Mbps, 5 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-337779
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     337779
EAN/GTIN:
     0766623337779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Zuverlässige Verbindungen
Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Kabel verbinden ganz einfach USB-Peripheriegeräte und Zubehör mit PCs und Notebooks. Ideal für die Nutzung von USB-fähigen Laufwerksgehäusen, Hubs und anderen Hot-Swap/Plug & Play-Geräten. Diese Kabel unterstützen hohe Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s auf Windows- und MAC-Systemen, für schnelle, zuverlässige Übertragungen. Vergoldete Kontakte, Schirmung, und vergossene PVC-Ummantelung mit Zugentlastung sorgen für beste Konnektivität und störungsfreien Betrieb ohne Datenverluste.

Merkmale:
  • USB 2.0 Standard-A-Stecker auf USB 2.0 Standard-B-Stecker
  • Zum Anschluss eines USB 2.0-Geräts an einen Hub oder PC
  • Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
  • Hi-Speed USB 2.0 für ultraschnelle Datenübertragungen ohne Datenverlust
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
5 m
Breite:
0,015 m
Höhe:
0,014 m
Gewicht:
0,105 kg
Standards und Zertifikate:
and Zertifikate, UL 2725, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162005
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.