Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Verlängerungskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ A Buchse, 480 Mbps, 1,8 m, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-77349
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     336314
EAN/GTIN:
     0766623336314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
IT Serviceverträge
USB Verlängerung


Merkmale:
  • USB Typ A Stecker - USB Typ A Buchse
  • Verlängert ein USB Kabel bis maximal 5 m (16 ft.)
  • Bis zu 480 Mbps
  • Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schnelle, verlustfreie Datenübertragungsraten
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
1,8 m
Breite:
0,016 m
Höhe:
0,009 m
Gewicht:
0,052 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Verlängerungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,00*
€ 1,63*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,65*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,23*
€ 6,39*
9 Tage
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,16*
€ 7,66*
4 Tage
25
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,08*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
340496
ab € 1,52*
Zubehör
Manhattan
340502
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.