Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ B Stecker, 480 Mbps, 3 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     721DN-22412340
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     333382
EAN/GTIN:
     0766623333382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Zuverlässige Verbindungen
MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Kabel verbinden ganz einfach USB-Peripheriegeräte und Zubehör mit PCs und Notebooks. Ideal für die Nutzung von USB-fähigen Laufwerksgehäusen, Hubs und anderen Hot-Swap/Plug & Play-Geräten. MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Kabel unterstützen hohe Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s auf Windows- und MAC-Systemen, für schnelle, zuverlässige Übertragungen. Vergoldete Kontakte, Schirmung, und vergossene PVC-Stecker mit Zugentlastung sorgen für beste Konnektivität und störungsfreien Betrieb ohne Datenverluste.

Merkmale:
  • USB 2.0 Standard-A-Stecker auf USB 2.0 Standard-B-Stecker
  • Verbindet USB 2.0-Gerät mit USB 2.0-Hub oder -Computer
  • Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
  • Hi-Speed USB 2.0 für ultraschnelle Datenübertragungen ohne Datenverlust
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
3 m
Breite:
0,015 m
Höhe:
0,008 m
Gewicht:
0,07 kg
Standards und Zertifikate:
and Zertifikate, UL 2725, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,11*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,37*
€ 2,14*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 4,11*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 3,05*
€ 4,63*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.