Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.0 Typ A-Verlängerungskabel, USB-A-Stecker auf USB-A-Buchse, 1 m, SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), 5 Gbit/s, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-325394
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     325394
EAN/GTIN:
     0766623325394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
IT Serviceverträge
USB Kabel A Stecker auf A Stecker

Höchste Anschlussqualität



Manhattan USB 3.0-Verlängerungskabel bringen die häufig benötigte, zusätzliche Reichweite für Ihre USB-Verbindung. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbit/s wird davon nicht beeinträchtigt, die damit sogar zehnmal schneller ist als der Vorgänger USB 2.0. Effektive Schirmung und vergossene Stecker mit Zugentlastung sorgen für höchste Anschlussqualität und zuverlässige Verbindungen auf Windows- und Mac-Systemen.



Merkmale:
  • USB Typ A-Stecker auf USB Typ A-Buchse
  • Zur Verlängerung eines USB-Kabels
  • Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • USB 3.0 für ultraschnelle, verlustfreie Datenübertragungen
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge:
1 m
Breite:
0,016 m
Höhe:
0,009 m
Gewicht:
0,053 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 3.0
Lieferumfang:
USB 3.0 Verlängerungskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162302
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.