Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan SVGA Verlängerungskabel mit Ferritkernen, HD15 Stecker auf HD15 Buchse mit Ferritkernen, schwarz, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-317726
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     317726
EAN/GTIN:
     0766623317726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
Zuverlässige Verbindungen für beste Signalqualität
MANHATTAN SVGA Verlängerungskabel verlängern ganz einfach die Verbindungen zwischen Bildschirm und PC oder Notebook. Ideal für die Nutzung mit Videosplittern, KVM-Switchen und allen Bildschirmen, Computern und Geräten mit HD15-Anschlüssen. MANHATTAN SVGA Verlängerungskabel wurden aus hochwertigstem Material gefertigt, für zuverlässige Datenübertragungen von Videoanwendungen. Folien- und Geflechtsschirm, vergossene Kontakte mit Zugentlastung, Mini-Koax (RGB) und die Adernpaar-Konstruktion sorgen für schnelle, zuverlässige Übertragungen, höchste Leitfähigkeit sowie kristallklare Bilder ohne Interferenzen oder Verzerrungen, auch über große Entfernungen hinweg.

Merkmale:
  • HD15 Stecker auf HD15 Buchse
  • Zur Verlängerung von HD15 (SVGA) Monitorkabeln
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und einwandfreier Bildübertragung
  • Vergossener PVC-Stecker mit Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
5 m
Gewicht:
0,44 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2919
Lieferumfang:
SVGA Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel manhattan, svga kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.