| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-307116 Herst.-Nr.: 307116 EAN/GTIN: 0766623307116 |
| | |
|
| | |
| High-Definition-Performance mit der vielseitigen Schnittstelle DisplayPort Manhattan DisplayPort-Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audiosignalen von PCs und Notebooks auf ein DisplayPort-fähiges Display. Mit einer Bandbreite von 10,8 Gbit/s, Deep Color und 24-bit, 8-Kanal unkomprimierter Audiofähigkeit ist der kompakte 20-pol. Stecker ideal für die Verwendung mit DisplayPort-fähigen PCs und vielen Unterhaltungselektronikgeräten. Durch vollständige Folien- und Geflechtsschirmung, vergossene Stecker mit Zugentlastung sowie vergoldete Kontakte sorgen Manhattan DisplayPort-Kabel für maximale Anschlussqualität ohne Interferenzen. Merkmale:- DisplayPort 20-pol. Stecker auf DisplayPort 20-pol. Stecker
- Hohe Übertragungsbandbreite für digitale Audio/Video-Signale von PC zum Bildschirm - Auflösung bis zu 4K@60Hz
- Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
- Plug and Play
- Vergossener PVC Stecker
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 2 m | Breite: | 0,02 m | Höhe: | 0,01 m | Gewicht: | 0,143 kg | Standards und Zertifikate: | UL 20276, DisplayPort v1.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |