Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K@60Hz DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Stecker auf DisplayPort-Stecker, 1 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-306935
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     306935
EAN/GTIN:
     0766623306935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Flach-Beutel
Flachbeutel
displayport kabel 1m
High-Definition-Performance mit der vielseitigen Schnittstelle DisplayPort
Manhattan DisplayPort-Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audiosignalen von PCs und Notebooks auf ein DisplayPort-fähiges Display. Mit einer Bandbreite von 10,8 Gbit/s, Deep Color und 24-bit, 8-Kanal unkomprimierter Audiofähigkeit ist der kompakte 20-pol. Stecker ideal für die Verwendung mit DisplayPort-fähigen PCs und vielen Unterhaltungselektronikgeräten. Durch vollständige Folien- und Geflechtsschirmung sowie vergossene Stecker mit Zugentlastung sorgen Manhattan DisplayPort-Kabel für maximale Anschlussqualität ohne Interferenzen.

Merkmale:
  • DisplayPort 20-pol. Stecker auf DisplayPort 20-pol. Stecker
  • Hohe Übertragungsbandbreite für digitale Audio/Video-Signale von PC zum Bildschirm - Auflösung bis zu 4K@60hz
  • Unterstützt Signaldurchschleifung von HDMI und DVI
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Plug & Play
  • Vergossener PVC-Mantel
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1 m
Breite:
0,02 m
Höhe:
0,01 m
Gewicht:
0,078 kg
Standards und Zertifikate:
UL 20276, DisplayPort v1.2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.