Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Kabelloser USB-Nummernblock, 18 Tasten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-2893179
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     178846
EAN/GTIN:
     0766623178846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Schnelle, präzise Zifferneingabe kombiniert mit komfortablem, mobilen Design



Der Manhattan USB-Nummernblock macht die mobile Notebook-Nutzung bei Zifferneingaben deutlich komfortabler. Die 18 Membrantasten reduzieren Tippgeräusche und machen die Dateneingabe schnell und präzise. Eine Backspace-Taste erlaubt dabei schnelle Korrekturen. USB-Anschluss, Plug & Play Installation und die ultradünne, sehr leichte Konstruktion sind ideal für die Nutzung unterwegs. Der USB-Mikroempfänger sorgt zudem für kabellose Freiheit bis zu 10 m.



Merkmale:
  • 18 Tasten inkl. Backspace-Taste
  • 2,4 GHz-Funktechnologie mit USB-Mikroempfänger bietet kabellose Freiheit bis zu 10 m
  • Stromsparmodus schont den Akku und erhöht seine Lebensdauer, eine AAA-Batterie im Lieferumfang
  • Membrantasten reduzieren die Tippgeräusche, verbessern die Reaktionszeiten und senken den Tastenhub
  • Ultradünn und sehr leicht – ideal für Notebook-Nutzer
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
140 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0,09 kg
Standards und Zertifikate:
USB 1.1, FCC, CE, RoHS2, WEEE
Lieferumfang:
Kabelloser USB-Nummernblock, USB-Mikroempfänger, Eine AAA-Batterie, Kurzanleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 16,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,80*
€ 26,19*
6 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,98*
€ 29,17*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
179393
ab € 8,35*
Sonstiges
Manhattan
176354
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.